Motion
52593761
Contre-écrou hexagonal 1-1/2 - 12 UNF classe 8 avec insert en nylon - Largeur de 2-3/16 po sur tous les méplats, hauteur de 1-39/64 po, fini dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI11743964
N° MFR52593761
Prix41.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou hexagonal 1-1/2 - 12 UNF classe 8 avec insert en nylon - Largeur de 2-3/16 po sur tous les méplats, hauteur de 1-39/64 po, fini dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI11743964
N° MFR52593761

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix41.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1-39/64 po
  • Taille du filetage
    1-1/2 - 12
  • Largeur sur les talons plats
    2-3/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Dichromate jaune de zinc
  • Grade
    Grade 8
  • Insérer le matériel
    Nylon
  • Type de verrouillage
    Insérer
  • Matériel
    Acier
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNF
  • Type
    Contre-écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
52593761 52593761 1-1/2-12 GRD 8 YZ NYLO
  • Les contre-écrous hexagonaux sont le type le plus courant de contre-écrou
  • Ils ont six côtés uniformes qui créent une surface de roulement plate.