Motion
52763448
Tuyau de 1-1/4 po, passage intégral, robinet à bille à passage intégral en laiton; en ligne - débit à deux voies, extrémités FNPT x FNPT, poignée à levier, 600 WOG, 150 WSP
N° D’ARTICLE MI11744019
N° MFR52763448
Prix82.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de 1-1/4 po, passage intégral, robinet à bille à passage intégral en laiton; en ligne - débit à deux voies, extrémités FNPT x FNPT, poignée à levier, 600 WOG, 150 WSP
N° D’ARTICLE MI11744019
N° MFR52763448

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix82.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    1-1/4 NPT

Détails

  • Style de poignée
    Levier
  • Matériel
    Acier inoxydable, laiton
  • Qualité du matériel
    304
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Type de connexion de port
    FNPT x FNPT
  • Style de transfert
    Complet
  • Pression nominale
    150 psi
  • Matériau du joint
    PTFE
  • Matériau du siège
    PTFE
  • Style
    En ligne - Flux bidirectionnel
  • Type
    Port complet
  • Évaluation WOG
    600 psi

Aperçu

Description du fabricant
FMLXFML LAITON F 52763448 52763448 1-1/4 PO