Spécifications
Dimensions
- Taille du tuyau1-1/2 po
- Taille du port1-1/2 po
- Taille du filetage1-1/2 NPT
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Matériau du joint de corpsPolytétrafluroéthylène
- Direction du débit2-Way
- Style de poignéeLevier
- MatérielLaiton sans plomb, acier inoxydable
- Qualité du matériel304
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Type de connexion de portFNPT x FNPT
- Style de transfertComplet
- Pression nominale150 psi
- Types de produitsVanne à bille homologuée UL
- Matériau du jointPTFE
- Matériau du siègePTFE
- StyleEn ligne - Flux bidirectionnel
- TypeApprouvé UL, CSA, FM et cUPC
- Évaluation WOG600 psi