Motion
54109236
2.5 W, 5 V, base à vis miniature pour lampes à incandescence et spécialisée G4-1/2 , 2 à 4.999 , gamme équivalente, chaude (1,000 à 3,000), réglable, 1-1/4 po OAL
N° D’ARTICLE MI11744137
N° MFR54109236
Prix3.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2.5 W, 5 V, base à vis miniature pour lampes à incandescence et spécialisée G4-1/2 , 2 à 4.999 , gamme équivalente, chaude (1,000 à 3,000), réglable, 1-1/4 po OAL
N° D’ARTICLE MI11744137
N° MFR54109236

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1-1/4 po

Détails

  • Puissance réelle
    2.50
  • Détails supplémentaires
    C-2R Filament
  • Intensité
    0.500
  • Durée de vie moyenne de l’ampoule
    15 heures
  • Code de base
    Vis miniature
  • Style de base
    Vis miniature
  • Type d’ampoule
    Incandescence
  • Température de la couleur
    2600
  • Plage de température de couleur
    Chaud (1000-3000)
  • Gradation
    Gradable
  • À utiliser avec
    Lanterne à main
  • Type de lampe
    G4-1/2
  • Style de lampes
    Miniature/Spécialité
  • Code PSC
    6240
  • Résistance aux chocs
    Résistant aux chocs
  • Tension
    5.00
  • Équivalent de puissance
    2.500
  • Plage équivalente de puissance
    2-4.999

Aperçu

Description du fabricant
54109236 54109236 425 MINIATURE LAMP0
  • Les lampes et ampoules à incandescence émettent de la lumière en chauffant le filament. Ils sont économiques et sont utilisés à l’intérieur et à l’extérieur, ainsi que pour les gradateurs, les minuteries et les applications décoratives.