Spécifications
Dimensions
- Longueur2.00 po
- Longueur totale2.00 po
Détails
- Puissance réelle23.04
- Intensité1.800
- Intensité nominale1.80
- Durée de vie moyenne de l’ampoule200 heures
- Style de baseBaïonnette
- Type de baseBaie de S.C.
- Type d’ampouleIncandescence
- Matériau du filamentC-6
- Numéro de lampe1073
- Type de lampeS8
- Style de lampesMiniature/Spécialité
- Code PSC6240
- FormeS8
- TypeSignal automatique
- Tension12.80,12.8
Aperçu
- Les lampes et ampoules à incandescence émettent de la lumière en chauffant le filament. Ils sont économiques et sont utilisés à l’intérieur et à l’extérieur, ainsi que pour les gradateurs, les minuteries et les applications décoratives.