Spécifications
Dimensions
- Longueur totale1-1/4 po
Détails
- Puissance réelle1.58
- Détails supplémentairesC-2R Filament
- Intensité0.250
- Durée de vie moyenne de l’ampoule5,000 heures
- Code de baseMini baie
- Style de baseBaïonnette miniature
- Type d’ampouleIncandescence
- Température de la couleur2600
- Plage de température de couleurChaud (1000-3000)
- GradationGradable
- À utiliser avecRadio
- Type de lampeT3-1/4
- Style de lampesMiniature/Spécialité
- Code PSC6240
- Résistance aux chocsRésistant aux chocs
- Tension6.30
- Équivalent de puissance1.575
- Plage équivalente de puissance1-1.999
Aperçu
- Les lampes et ampoules à incandescence émettent de la lumière en chauffant le filament. Ils sont économiques et sont utilisés à l’intérieur et à l’extérieur, ainsi que pour les gradateurs, les minuteries et les applications décoratives.