Motion
57293854
5/16-18 UNC Longueur sous la tête 2 po, col nervuré, boulon de carrosserie
N° D’ARTICLE MI11744725
N° MFR57293854
Prix0.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/16-18 UNC Longueur sous la tête 2 po, col nervuré, boulon de carrosserie
N° D’ARTICLE MI11744725
N° MFR57293854

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Longueur du filetage
    0.8750 po
  • Taille du filetage
    5/16-18

Détails

  • Fixation standard
    SAE J429
  • Revêtement de finition
    Chrome transparent plaqué zinc
  • Grade
    Grade 5
  • Matériel
    Acier
  • Type de cou
    Côtelé
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
57293854 57293854 5/16-18X2 GR5 ZINC RND
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.