Spécifications
Dimensions
- Longueur1-1/2 po
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Longueur du filetage0.7500 po
- Taille du filetage3/8-16
Détails
- Fixation standardSAE J429
- Revêtement de finitionChromate de zinc trivalent
- GradeGrade 5
- MatérielAcier
- Type de couCôtelé
- Norme de filetageUNC
- FiletagePartiellement fileté
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.