Motion
58378886
Filtre à cartouche de sédiments en polypropylène, de carbone, de goût et d’odeurs, diamètre extérieur de 4-1/2 po, 10µ : 20 po de long, réduit la saleté, la rouille, les goûts et les odeurs
N° D’ARTICLE MI11744741
N° MFR58378886
Prix77.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filtre à cartouche de sédiments en polypropylène, de carbone, de goût et d’odeurs, diamètre extérieur de 4-1/2 po, 10µ : 20 po de long, réduit la saleté, la rouille, les goûts et les odeurs
N° D’ARTICLE MI11744741
N° MFR58378886

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix77.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20 po
  • Diamètre extérieur
    4.5000 po

Détails

  • Matériau de base
    Polypropylène
  • Matériel
    Polypropylène
  • Cote de microns
    10
  • Style
    Sédiment, carbone, goût et odeur

Aperçu

Description du fabricant
58378886 58378886 20" 10 MICRON HAUTE DIAM.