Spécifications
Dimensions
- Diamètre du piston1.594 po
- Taille du port3/8 NPTF
Détails
- 1St Pression nominale de phase200 psi
- 2Nd Pression nominale de phase10,000 psi
- Effort de poignée maximal99 lb
- Nombre d’étapes2
- Volume d’huile par course0.81, 0.14 po
- Course de piston0.82 po
- Matériau de la pompeAcier
- Capacité du réservoir134 po