Motion
59755447
30 tonnes, course de 2.52 po, capacité d’huile de 15.93 pi3, cylindre hydraulique portatif à trou creux de 6.32 pi2 dans la zone efficace, hauteur abaissée de 7.05 po, hauteur maximale de 9.57 po, diam. de cylindre de 2.84 po, diam. de tige de piston de 2.48 po, 10,000 psi max.
N° D’ARTICLE MI11745109
N° MFR59755447
Prix4,127.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
30 tonnes, course de 2.52 po, capacité d’huile de 15.93 pi3, cylindre hydraulique portatif à trou creux de 6.32 pi2 dans la zone efficace, hauteur abaissée de 7.05 po, hauteur maximale de 9.57 po, diam. de cylindre de 2.84 po, diam. de tige de piston de 2.48 po, 10,000 psi max.
N° D’ARTICLE MI11745109
N° MFR59755447

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,127.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du filetage du collier
    1.66 po
  • Hauteur abaissée
    7.05
  • Hauteur maximale
    9.57
  • Diamètre extérieur
    4-1/2 po
  • Diamètre du piston
    2.48

Détails

  • Filetage du collier
    4-1/2 - 12
  • Zone effective
    6.32
  • Capacité de charge
    30 tonnes
  • Pression maximale
    10,000 psi
  • Capacité d’huile
    15.93
  • Course de piston
    2.52 po
  • Type
    Trou creux

Aperçu

Description du fabricant
59755447 59755447 30TON SNGL 2.52 PO AVC