Spécifications
Dimensions
- Longueur du filetage du collier1.18 po
- Hauteur abaissée6.85
- Hauteur maximale10.87
- Diamètre extérieur2-1/4 po
- Diamètre du piston1.49
- Diamètre de la selle1.38 po
Détails
- Filetage du collier2-1/4 - 14
- Zone effective2.24
- Capacité de charge10 tonnes
- Pression maximale10,000 psi
- Capacité d’huile9.00
- Course de piston4.02 po
- TypeAction unique