Motion
59755546
5 tonnes, course de 0.63 po, capacité d’huile de 0.69 pi3, cylindre hydraulique portatif à simple effet de 1.1 pi2 dans la zone effective, 1.63 po de hauteur abaissée, 2.26 po de hauteur max., 1.18 po de diamètre cylindrique, 0.98 po de profondeur de tige de piston, 10,000 lb/po2 max.
N° D’ARTICLE MI11745119
N° MFR59755546
Prix710.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5 tonnes, course de 0.63 po, capacité d’huile de 0.69 pi3, cylindre hydraulique portatif à simple effet de 1.1 pi2 dans la zone effective, 1.63 po de hauteur abaissée, 2.26 po de hauteur max., 1.18 po de diamètre cylindrique, 0.98 po de profondeur de tige de piston, 10,000 lb/po2 max.
N° D’ARTICLE MI11745119
N° MFR59755546

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix710.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur abaissée
    1.63
  • Hauteur maximale
    2.26
  • Diamètre extérieur
    2-3/8 po
  • Diamètre du piston
    0.98

Détails

  • Zone effective
    1.10
  • Capacité de charge
    5 tonnes
  • Pression maximale
    10,000 psi
  • Capacité d’huile
    0.69
  • Course de piston
    0.63 po
  • Type
    Action unique

Aperçu

Description du fabricant
59755546 59755546 5TON SNGL 0,63 poAVC H