Spécifications
Dimensions
- Longueur du filetage du collier1.10 po
- Hauteur abaissée8.70
- Hauteur maximale13.78
- Diamètre extérieur1-1/2 po
- Diamètre du piston1.00
- Diamètre de la selle0.98 po
Détails
- Filetage du collier1-1/2 - 16
- Capacité de charge5 tonnes
- Pression maximale10,000 psi
- Capacité d’huile5.08
- Course de piston5.08 po
- TypeAction unique