Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale15/32 po
- Taille du filetage1/4-20 UNC
- Largeur sur les talons plats7/16 po
Détails
- CouleurArgent
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Grade316
- MatérielAcier inoxydable
- Direction du filetageMain droite
- Norme de filetageUNC
- TypeStandard
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications extérieures, corrosives et à forte contrainte; les écrous borgnes standard ont un dessus en dôme qui couvre les filets saillants à l’extrémité opposée à la tête. Ils sont couramment utilisés à des fins esthétiques et décoratives dans les applications de fixation à usage général.