Motion
61872834
Pistolet pulvérisateur de peinture conventionnel à alimentation par gravité Capacité de 32 oz, 15 à 43 psi, 6.4 à 13.1 pi3/min
N° D’ARTICLE MI11746039
N° MFR61872834
Prix245.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pistolet pulvérisateur de peinture conventionnel à alimentation par gravité Capacité de 32 oz, 15 à 43 psi, 6.4 à 13.1 pi3/min
N° D’ARTICLE MI11746039
N° MFR61872834

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix245.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée d’air
    1/4 po
  • Pression minimale
    15 psi
  • Diamètre de la buse
    1.40

Détails

  • Type d'entrée d'air
    NPS
  • Capacité
    32.00 oz liq., 0.95 L, 32.00 oz, 1.00 pintes (É.-U.)
  • Système d’alimentation
    Gravité
  • Trousse
    Non
  • Matériel
    Aluminium
  • Pieds cubes max. par minute
    13.10 pi3/min
  • Pression maximale
    43 psi
  • Pieds cubes min. par minute
    6.40 pi3/min
  • Type
    Pistolet pulvérisateur conventionnel

Aperçu

Description du fabricant
61872834 61872834 11.3CFM ALU CONVENTIO