Motion
61872867
Pistolet de pulvérisation de peinture à débit élevé/basse pression d'alimentation sous pression, capacité de 32 oz, 15 à 28 psi, 7.7 à 12.4 pi3/min
N° D’ARTICLE MI11746042
N° MFR61872867
Prix238.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pistolet de pulvérisation de peinture à débit élevé/basse pression d'alimentation sous pression, capacité de 32 oz, 15 à 28 psi, 7.7 à 12.4 pi3/min
N° D’ARTICLE MI11746042
N° MFR61872867

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix238.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée d’air
    1/4 po
  • Pression minimale
    15 psi
  • Diamètre de la buse
    1.60

Détails

  • Type d'entrée d'air
    NPS
  • Capacité
    32.00 oz liq., 0.95 L, 32.00 oz, 1.00 pintes (É.-U.)
  • Système d’alimentation
    Pression
  • Trousse
    Non
  • Matériel
    Aluminium
  • Pieds cubes max. par minute
    12.40 pi3/min
  • Pression maximale
    28 psi
  • Pieds cubes min. par minute
    7.70 pi3/min
  • Type
    Pistolet pulvérisateur HVLP

Aperçu

Description du fabricant
VAPORISATEUR HVLP ALUM 61872867 61872867 9.5CFM