Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre1/2 po
- Largeur de la face3/8 po
- Diamètre du filament0.0120 po
- Gamme de diamètres de filaments0.0100-0.0199
- Diamètre extérieur3 po
- Longueur de la garniture1 po
Détails
- Type de soiesertie
- Soies encapsuléesNon
- Matériau de remplissageAcier inoxydable
- Rpm max.15,000
- Type de produitBrosses de roue
Aperçu
- Les brosses serties offrent une résistance supplémentaire par rapport aux brosses droites et sont couramment utilisées lorsque l’impact d’une brosse nouée altère la surface de travail
- L’acier inoxydable est très résistant à la corrosion et peut être utilisé dans des conditions humides ou très humides
- Il a une tolérance à la chaleur plus élevée que l'acier, permettant une utilisation à des températures allant jusqu'à 600 °F sur l'aluminium et l'acier inoxydable.