Motion
62309554
Pistolet à soufflette à tube d'extension de sécurité fixe courbé de 175 lb/po2 max. ; diam. de buse de 1/8 po, longueur de tube de 1/4 NPT, 4 po, plastique
N° D’ARTICLE MI11746340
N° MFR62309554
Prix14.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pistolet à soufflette à tube d'extension de sécurité fixe courbé de 175 lb/po2 max. ; diam. de buse de 1/8 po, longueur de tube de 1/4 NPT, 4 po, plastique
N° D’ARTICLE MI11746340
N° MFR62309554

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    1/4 NPT
  • Longueur du tube
    4 po

Détails

  • Pression d’air
    175 psi
  • Cote de décibels
    85-90 dB
  • Débit
    4.8 pcm
  • Matériel
    Plastique, POM, acier
  • Code PSC
    5130
  • Type de pourboire
    Tube d’extension de sécurité fixe plié

Aperçu

Description du fabricant
62309554 62309554 4"ANGLE NOZZL PISTOL P