Motion
62398185
Enrouleur de tuyau - Enrouleurs de tuyau, 140 psi
N° D’ARTICLE MI11746467
N° MFR62398185
Prix419.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de tuyau - Enrouleurs de tuyau, 140 psi
N° D’ARTICLE MI11746467
N° MFR62398185

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix419.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    3/4
  • Diamètre intérieur du tuyau
    5/8 po
  • Longueur du tuyau
    80 pi
  • Longueur totale
    19-1/2 po
  • Largeur totale
    9-1/4 po

Détails

  • Application
    Eau
  • Couleur
    Vert
  • Mot-clé de description
    Enrouleurs de flexible
  • Tuyau inclus
    Oui
  • Matériau du tuyau
    PVC
  • Matériel
    Polypropylène
  • Pression de service maximale
    140 psi
  • Pression nominale
    140 psi
  • Style
    Ressort rétractable

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU DE JARDIN 62398185 62398185 5/8 X 80 PI