Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur de la matrice1 po
- Taille du fil de matrice#10-24, #12-24, #6-32, #8-32, #10-32, #4-40, 1/8-27, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20
- Taille hexagonale1 po
- Plus grande taille de fil de matrice1/2-20 po
- Plus grande taille de filetage de taraud1/2-20 po
- Taille de fil de matrice la plus petiteNo 4-40 dans
- Taille de filetage de taraud la plus petiteNo 4-40 dans
- Taille du filetage du taraud#4-40, #5-40, #6-32, #8-32, #10-24, #12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27NPT po
Détails
- Type de casÉtui en plastique
- Matériau de la matriceAcier au carbone
- Forme de matriceHexagonales
- ComprendMatrice hexagonale, jauge de pas de vis, tournevis, clé taraudée à poignée droite, clé taraudée à poignée en T
- Nombre de pièces39
- Taper sur le revêtement de finitionLumineux
- Taper sur le matériauAcier au carbone
- Norme de filetageNPT, UNC, UNF
Aperçu
- L’acier au carbone est un métal doux et durable
- Il est couramment utilisé pour les applications générales sur les matériaux abrasifs, les matériaux non ferreux, les plastiques et le bois.