Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur de la matrice1-1/2 po
- Plus grande taille de filetage de taraud3/4-16 po
- Taille de filetage de taraud la plus petite1/8-27 po
- Taille du filetage du taraud1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 1/8-27NPT, 1/4-18NPT po
Détails
- Type de casÉtui en plastique
- ChambreFiche
- Matériau de la matriceAcier haute vitesse
- Forme de matriceRonde
- ComprendStock de matrice réglable, clé de taraudage de poignée réglable, jauge de pas de vis, tournevis, clé de taraudage de poignée en T
- Nombre de pièces41
- Taper sur le revêtement de finitionLumineux
- Taper sur le matériauAcier haute vitesse
- Norme de filetageNPT, UNC, UNF
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux Les chanfreins Plug sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour enfiler efficacement les trous traversants et les trous borgnes
- Ils ont de 3 à 5 filetages.