Motion
63328611
Taraud à pointe spiralée en acier haute vitesse, fini brillant, 3/4-16 UNF 3 Flute, chanfrein de fiche, filetage à droite, OAL 4-1/4 po, H11
N° D’ARTICLE MI11747504
N° MFR63328611
Prix21.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à pointe spiralée en acier haute vitesse, fini brillant, 3/4-16 UNF 3 Flute, chanfrein de fiche, filetage à droite, OAL 4-1/4 po, H11
N° D’ARTICLE MI11747504
N° MFR63328611

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix21.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Montant surdimensionné
    0.0050 po
  • Longueur totale
    4-1/4 po
  • Surdimensionné
    Oui
  • Filetage Longueur  
    11/16 po
  • Taille du filetage
    M12x1.75 mm

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H11
  • Norme de filetage
    UNF
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
63328611 63328611 3/4-16 3FL +.005 HSS O
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les chanfreins à bouchon sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes. Ils ont de 3 à 5 filetages.