Spécifications
Dimensions
- Longueur de la base16-3/4
- Largeur de la base8-1/4
- Hauteur de la mâchoire1-1/2 po
- Largeur de la mâchoire6 po
- Hauteur totale4-3/8 po
- Profondeur de la gorge1-1/2
Détails
- Type de Motion de baseÉmerillon
- Capacité d’ouverture de la mâchoire7-1/2
- Capacité de charge6,600.00 po
- Orientationhorizontal
- PrécisionOui
- Stations1
Aperçu
- Les étau horizontaux assurent un positionnement sûr et précis de la pièce pendant les opérations d’usinage
- Les vis manuelles sont commandées par un opérateur qui ouvre et ferme les mâchoires de la pièce
- Les étau à base pivotante permettent un positionnement précis à 360 degrés de la pièce par incréments de 1 degré
- La base pivotante peut être détachée de l’étau pour un montage fixe.