Motion
65111304
M20x2.5 Grossière métrique, 30mm Largeur sur tous les méplats, sans revêtement, Écrou borgne en acier inoxydable; 34mm Hauteur totale, Austénitique A4, DIN 1587
N° D’ARTICLE MI11748317
N° MFR65111304
Prix75.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M20x2.5 Grossière métrique, 30mm Largeur sur tous les méplats, sans revêtement, Écrou borgne en acier inoxydable; 34mm Hauteur totale, Austénitique A4, DIN 1587
N° D’ARTICLE MI11748317
N° MFR65111304

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix75.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    34.00 mm
  • Taille du filetage
    M20x2.50
  • Largeur sur les talons plats
    30.00 mm

Détails

  • Fixation standard
    DIN 1587
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Grade
    Austénitique A4
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
65111304 65111304 M20X2.50 A4 316 SS ACO
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications extérieures, corrosives et à forte contrainte; les écrous borgnes standard ont un dessus en dôme qui couvre les filets saillants à l’extrémité opposée à la tête. Ils sont couramment utilisés à des fins esthétiques et décoratives dans les applications de fixation à usage général.