Motion
65120115
Vis M6 , rondelle plate en acier inoxydable 18-8 , DI 6.4mm x D.E 24mm , 1.2mm d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11748344
N° MFR65120115
Prix0.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis M6 , rondelle plate en acier inoxydable 18-8 , DI 6.4mm x D.E 24mm , 1.2mm d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11748344
N° MFR65120115

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    6.40 mm
  • Épaisseur maximale
    1.20 mm
  • Diamètre extérieur
    24.00 po
  • Taille de la vis
    M6
  • Épaisseur
    1.20 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
65120115 65120115 M6 A2 18-8 SS ÉTAIT LARGE
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.