Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur de la matrice1 po
- Plus grande taille de filetage de taraud1/2-20 po
- Taille de filetage de taraud la plus petiteNo 4-40 dans
Détails
- Type de casÉtui en plastique
- Matériau de la matriceAcier haute vitesse
- Forme de matriceRonde
- ComprendStock de matrice réglable, clé de taraudage de poignée réglable, jauge de pas de vis, tournevis, clé de taraudage de poignée en T
- Nombre de pièces39
- Taper sur le matériauAcier haute vitesse
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux