Motion
66019001
Roulette médicale – pivotante, diamètre de roue de 8 po, capacité de charge de 300 lb
N° D’ARTICLE MI11748484
N° MFR66019001
Prix122.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette médicale – pivotante, diamètre de roue de 8 po, capacité de charge de 300 lb
N° D’ARTICLE MI11748484
N° MFR66019001

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix122.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Fixation de la taille du boulon
    3/8 po
  • Espacement des trous de boulon
    2-5/8 x 3-5/8 à fentes à 3 x 3
  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Hauteur totale
    9-1/2 po
  • Taille de la plaque
    4.0000 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue
    8 po
  • Largeur de roue
    2 po

Détails

  • Application
    Construction, roulettes de camion
  • Demandes
    Roulette de camion/construction
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Construction
    Étampe formée
  • Revêtement de finition
    Zinc
  • À utiliser avec
    38405825
  • Capacité de charge
    300 lb
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes médicales
  • Style
    Émerillon
  • Plaque supérieure
    4 x 4-1/2
  • Type
    Pneumatique
  • Type de roulement
    Balle
  • Matériau de la roue
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
66019001 66019001 8 PO X2 PO PNEUM SW GLIDEMA