Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur maximal1.7890 po
- Diamètre extérieur maximal2.6790 po
- Épaisseur maximale4.00 mm
- Diamètre intérieur minimum1.7580 po
- Diamètre extérieur minimum35.90mm
- Taille de la vis1-3/4
- Épaisseur0.3890 po
Détails
- Fixation standardDIN 127
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- DuretéRockwell C44-C51 HBS
- MatérielAcier à ressort
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
- Système de mesureMétrique
Aperçu
- L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.