Motion
66027285
Roulette de plaque - matériau de roue en caoutchouc, diamètre de roue de 3 po, largeur de face de 1.2500 po, capacité de charge de 300 lb
N° D’ARTICLE MI11748492
N° MFR66027285
Prix55.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - matériau de roue en caoutchouc, diamètre de roue de 3 po, largeur de face de 1.2500 po, capacité de charge de 300 lb
N° D’ARTICLE MI11748492
N° MFR66027285

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix55.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Fixation de la taille du boulon
    5/16 po
  • Espacement des trous de boulon
    1-3/4 x 2-15/16
  • Largeur de la face
    1.2500 po
  • Hauteur totale
    4-3/8 po
  • Taille de la plaque
    2-7/8 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue
    3 po
  • Largeur de roue
    1-1/4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Moule en polyuréthane sur polypropylène
  • Application
    Équipement de bureau/ordinateur
  • Style de verrouillage des freins
    Frein à enroulement
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Construction
    Étampe formée
  • Revêtement de finition
    Zinc
  • Capacité de charge
    300 lb
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Style
    Pivot avec frein
  • Type de roulement
    Balle
  • Matériau de la roue
    Polyuréthane
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc

Aperçu

Description du fabricant
66027285 66027285 3 POLYU/P AVEC FREIN SWL