Motion
66030206
Roulette de plaque - matériau de roue en caoutchouc, diamètre de roue de 3 po, largeur de face de 1.2500 po, capacité de charge de 300 lb
N° D’ARTICLE MI11748549
N° MFR66030206
Prix22.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - matériau de roue en caoutchouc, diamètre de roue de 3 po, largeur de face de 1.2500 po, capacité de charge de 300 lb
N° D’ARTICLE MI11748549
N° MFR66030206

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1.2500 po
  • Hauteur totale
    4-3/8 po
  • Longueur de la tige
    1-1/2 po
  • Diamètre de la roue
    3 po
  • Largeur de roue
    1-1/4 po

Détails

  • Application
    Manutention des matériaux
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Construction
    Étampe formée
  • Revêtement de finition
    Zinc
  • À utiliser avec
    38405817
  • Capacité de charge
    300 lb
  • Montage
    Tige
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Type de tige
    Tige filetée
  • Style
    Émerillon
  • Type de roulement
    Auto-lubrification
  • Matériau de la roue
    Polyuréthane
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc

Aperçu

Description du fabricant
GLI TRD POLYU 66030206 66030206 3X1-3/8 po

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif