Motion
66090267
Pinces à épiler à motifs suisses de style Dumont OAL 7-SA de 4-3/8 po, tiges courbées avec bords biseautés, lisses, pointes tranchantes
N° D’ARTICLE MI11748574
N° MFR66090267
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pinces à épiler à motifs suisses de style Dumont OAL 7-SA de 4-3/8 po, tiges courbées avec bords biseautés, lisses, pointes tranchantes
N° D’ARTICLE MI11748574
N° MFR66090267
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4-3/8 po
  • Plage de longueur globale
    3" - 5.9"

Détails

  • Modèle
    7-SA
  • Code PSC
    5120
  • Style
    Cambrions courbés avec bords biseautés, lisses, pointes tranchantes
  • Type
    Motif suisse de style Dumont

Aperçu

Description du fabricant
66090267 66090267 7SA COURBÉ 4-7/8 PO ANTI