Motion
66095225
Vis M4 , DI 4.3mm , Rondelle de blocage interne en acier inoxydable - D.E. 8mm , sans revêtement, grade 18-8 et austénitique A2
N° D’ARTICLE MI11748598
N° MFR66095225
Prix0.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis M4 , DI 4.3mm , Rondelle de blocage interne en acier inoxydable - D.E. 8mm , sans revêtement, grade 18-8 et austénitique A2
N° D’ARTICLE MI11748598
N° MFR66095225

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    4.30 mm
  • Diamètre extérieur
    8.00 mm
  • Taille de la vis
    M4
  • Épaisseur
    0.5000 mm

Détails

  • Fixation standard
    DIN 6797J
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Grade
    18-8, qualité austénitique A2
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type de dent
    Dent interne

Aperçu

Description du fabricant
66095225 66095225 M4 A2 18-8 SS INT TOOT
  • Les rondelles de blocage des dents internes ont des dents le long du diamètre intérieur
  • Ils empêchent les têtes d’écrou et de boulon de se desserrer
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.