Motion
66095308
Vis M18 , DI 19mm , Rondelle de blocage interne en acier inoxydable - D.E. 30mm , sans revêtement, grade 18-8 et austénitique A2
N° D’ARTICLE MI11748606
N° MFR66095308
Prix2.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis M18 , DI 19mm , Rondelle de blocage interne en acier inoxydable - D.E. 30mm , sans revêtement, grade 18-8 et austénitique A2
N° D’ARTICLE MI11748606
N° MFR66095308

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    19.00 mm
  • Diamètre extérieur
    30.00 mm
  • Taille de la vis
    M18
  • Épaisseur
    1.4000 mm

Détails

  • Fixation standard
    DIN 6797J
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Grade
    18-8, qualité austénitique A2
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type de dent
    Dent interne

Aperçu

Description du fabricant
66095308 66095308 M18 A2 18-8 SS INT TROP
  • Les rondelles de blocage des dents internes ont des dents le long du diamètre intérieur
  • Ils empêchent les têtes d’écrou et de boulon de se desserrer
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.