Motion
66095373
Vis M6 , rondelle plate en acier inoxydable 316 , DI 6.4mm x D.E 18mm , fini uni
N° D’ARTICLE MI11748612
N° MFR66095373
Prix1.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis M6 , rondelle plate en acier inoxydable 316 , DI 6.4mm x D.E 18mm , fini uni
N° D’ARTICLE MI11748612
N° MFR66095373

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    6.40 mm
  • Épaisseur maximale
    1.60 mm
  • Diamètre extérieur
    18.00 po
  • Taille de la vis
    M6

Détails

  • Fixation standard
    DIN 9021
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
66095373 66095373 M6 A4 316 BOUCHON SS WA
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.