Motion
66556234
Taraud à main standard cannelé droit en acier haute vitesse fini brillant 13/16-27 UNS H4 4-Flute , chanfrein inférieur, filetage à droite, OAL 4-15/32 po, longueur de filetage 2 po, 3B
N° D’ARTICLE MI11748632
N° MFR66556234
Prix61.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à main standard cannelé droit en acier haute vitesse fini brillant 13/16-27 UNS H4 4-Flute , chanfrein inférieur, filetage à droite, OAL 4-15/32 po, longueur de filetage 2 po, 3B
N° D’ARTICLE MI11748632
N° MFR66556234

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix61.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4-15/32 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Longueur du filetage
    2 po
  • Taille du filetage
    13/16-27 po

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Classe d’ajustement
    3B
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type de taraud
    Taraud manuel standard
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H4
  • Norme de filetage
    UNS
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
66556234 66556234 13/16-27 SPÉC. HSS TROIS
  • Les chanfreins de fond sont utilisés pour enfiler les trous borgnes. Ils ont de 1 à 2 filetages.Lustre offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique.L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.