Motion
67300004
Contre-écrou bidirectionnel 1/4-20 UNC grade 2 avec filetage déformé - Largeur de 7/16 po sur tous les méplats, hauteur de 7/32 po, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11749169
N° MFR67300004
Prix0.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou bidirectionnel 1/4-20 UNC grade 2 avec filetage déformé - Largeur de 7/16 po sur tous les méplats, hauteur de 7/32 po, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11749169
N° MFR67300004

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7/32 po
  • Taille du filetage
    1/4-20
  • Largeur sur les talons plats
    7/16 po

Détails

  • Type de filetage déformé
    Verrouillage central
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Grade
    Grade 2
  • Type de verrouillage
    Filetage déformé
  • Matériel
    Acier
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Contre-écrou bidirectionnel

Aperçu

Description du fabricant
67300004 67300004 1/4-20 VERROUILLAGE DEUX VOIES NU
  • Les contre-écrous bidirectionnels ont des indentations dans les méplats qui déforment les filets, ce qui crée une action de verrouillage.