Spécifications
Dimensions
- Hauteur3/4 po
- Taille du filetage7/8-14
- Largeur sur les talons plats1-5/16 po
Détails
- Type de filetage déforméVerrouillage central
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- GradeGrade 2
- Type de verrouillageFiletage déformé
- MatérielAcier
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
- Direction du filetageMain droite
- Norme de filetageUNF
- TypeContre-écrou bidirectionnel
Aperçu
- Les contre-écrous bidirectionnels ont des indentations dans les méplats qui déforment les filets, ce qui crée une action de verrouillage.