Spécifications
Dimensions
- Longueur1-1/2 po
- Taille4D
Détails
- RevêtementEnduit de ciment
- Jauge14
- Type de têtePlat
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 2
- Type de tigeLisse
- TypeÉvier
Aperçu
- Les clous d’évier sont utilisés pour fixer le revêtement de sol en contreplaqué. Elles sont fraisées et reposent contre la pièce
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.