Motion
67307082
Calibre 11 , Tige d’anneau de clou de toiture en OAL 1-1/4 po, acier de grade 2 , fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11749277
N° MFR67307082
Prix14.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Calibre 11 , Tige d’anneau de clou de toiture en OAL 1-1/4 po, acier de grade 2 , fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11749277
N° MFR67307082

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1-1/4 po

Détails

  • Revêtement
    Galvanisé
  • Jauge
    11
  • Type de tête
    Plat
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Type de tige
    Anneau
  • Type
    Toiture

Aperçu

Description du fabricant
ROOFIN 67307082 67307082 1 1/4 po (1LB BX)
  • Les clous de toiture sont généralement plus courts que les autres types de clous. Ils sont utilisés pour installer le feutre de toiture, les bardeaux, les tuiles de toiture et la tôle
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.