Spécifications
Dimensions
- Longueur1-3/4 po
Détails
- RevêtementGalvanisé
- Jauge11
- Type de têtePlat
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 2
- Type de tigeAnneau
- TypeToiture
Aperçu
- Les clous de toiture sont généralement plus courts que les autres types de clous. Ils sont utilisés pour installer le feutre de toiture, les bardeaux, les tuiles de toiture et la tôle
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.