Motion
09310640

Pro-Source
09310640

4,200 psi fixe, acier inoxydable, buse de laveuse à pression d’égout 12mm Diam à orifice, filetage 1/4 po, FPT, poli
N° D’ARTICLE MI11749726
N° MFR09310640
Prix27.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
09310640

4,200 psi fixe, acier inoxydable, buse de laveuse à pression d’égout 12mm Diam à orifice, filetage 1/4 po, FPT, poli
N° D’ARTICLE MI11749726
N° MFR09310640

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix27.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    12.00 mm
  • Taille du filetage
    1/4 po

Détails

  • Finition couleur
    Poli
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Pression maximale
    4,200 psi
  • Débit maximum
    12.00 gal/min
  • Style
    Fixe
  • Type de fil
    FPT
  • Type
    Évacuation des égouts

Aperçu

Description du fabricant
BUSE DE COUTURE 09310640 12 X 1/4