Motion
09319526

Pro-Source
09319526

Balai-brosse en polypropylène à surface rugueuse de 18 po, longueur de soie de 3 po, bloc métallique, raccordement de poignée boulonnée
N° D’ARTICLE MI11749731
N° MFR09319526
Prix41.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
09319526

Balai-brosse en polypropylène à surface rugueuse de 18 po, longueur de soie de 3 po, bloc métallique, raccordement de poignée boulonnée
N° D’ARTICLE MI11749731
N° MFR09319526

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix41.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la soie
    3 po
  • Largeur du balai
    18 po

Détails

  • Matériau du bloc
    Métal
  • Matériau de la soie
    Polypropylène
  • Soies marquées
    Non évasé
  • Approuvé par le FSIS
    Non
  • Type de raccord de poignée
    Boulonné
  • Comprend une poignée
    Poignée
  • Type
    Surface rugueuse

Aperçu

Description du fabricant
PROSOURCE STLCHNL 09319526 18 PO GÉN.
  • Les poignées/cadres en métal sont résistants aux bris et à la corrosion
  • Ils sont utilisés pour les applications de balayage plus lourdes
  • Le polypropylène est un matériau flexible qui conserve sa forme et sa dureté dans des conditions difficiles
  • Il est résistant aux acides, aux produits chimiques, aux huiles et aux solvants.