Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entrée1/4
- Taille de la sortie1/8 po
- Taille du port1/4 po
Détails
- Type d’actionneurPilote interne
- Pieds cubes par minute44.81
- Cote CV0.760
- Direction du débit3-Way
- Température maximale140 °F
- Pression de service maximale113 psi
- Nombre de postes3
- Nombre de solénoïdes2
- Type de retourSolénoïde
- Tension d'alimentation du solénoïde110 V c.a.
- TypeSolénoïde double 5/3 voies
- Type de vanne5-Way
- Tension110 V c.a.