Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entrée3/8
- Taille de la sortie3/8 po
- Taille du port3/8 po
Détails
- Type d’actionneurPilote interne
- Pieds cubes par minute80.12
- Cote CV1.900
- Direction du débit2-Way
- Température maximale140 °F
- Pression de service maximale113 psi
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdes1
- Type de retourPrintemps
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- TypeSolénoïde simple 5/2 voies
- Type de vanne5-Way
- Tension24 V c.c.