Spécifications
Dimensions
- Longueur du tuyau20.00 pi
- Taille du tuyau1/4 po
- Tension nominale maximale120.00
Détails
- Intensité nominale14.50
- Marque du moteurMoteur universel
- Type de puissance du moteurÉlectrique
- Pression2,000 psi
- Laveuse à pression comprendPistolet de pulvérisation, buse de pulvérisation, tuyau sous pression de 20 pi x1/4 po, bouteille de détergent, raccord rapide pour tuyau d’arrosage, câble d’alimentation de 35 pi
- Type de pompeCaméra axiale
- Débit1.50 GAL/MIN
- TypeEau froide