Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage du port de la jauge1/8
- Hauteur5.31 po
- Taille du port de sortie1/4 po
- Taille du port1/4 NPT
- Largeur2.1600 po
Détails
- Débit d’air56.0 pi3/min
- Type de liquideAir comprimé
- Type de port d’entréeDroit
- MatérielAluminium
- Pression d'alimentation maximale220 psi
- Température maximale140 °F
- Température minimale32 °F
- Connexion modulaireOui
- Type de port de sortieDroit
- Manomètre inclusSans manomètre
- Gamme7 - 145
- Fonction de soulagementSoulagement
- Définir la plage de pression7 à 145 psi
- TypeIntermédiaire