Motion
42008565

Pro-Source
42008565

Unité FRL de sécheuse à filtre déshydratant 2 pièces avec port NPT de 1/2 po; cuvette en zinc, 40 pi3/min, 120 psi max., 21 po de hauteur, drain manuel
N° D’ARTICLE MI11750052
N° MFR42008565
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
42008565

Unité FRL de sécheuse à filtre déshydratant 2 pièces avec port NPT de 1/2 po; cuvette en zinc, 40 pi3/min, 120 psi max., 21 po de hauteur, drain manuel
N° D’ARTICLE MI11750052
N° MFR42008565
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/2 NPT

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Zinc
  • Configuration
    2 pièces Sécheuse déshydratante à filtre
  • Type de drainage
    Manuel
  • Comprend
    Pas de manomètre
  • Matériel
    Aluminium
  • Pression d'alimentation maximale
    120 psi
  • Pieds cubes standard par minute
    40.00
  • Plage de mesure de la température
    120°F~32 °F

Aperçu

Description du fabricant
42008565 40 SCFM AVEC COMBINAISON PRÉFILTRE