Motion
42008854

Pro-Source
42008854

Silencieux pneumatique - Réduction du bruit 75 dB, 1-3/8 po de longueur totale, 9/16 po de taille hexagonale
N° D’ARTICLE MI11750076
N° MFR42008854
Prix6.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
42008854

Silencieux pneumatique - Réduction du bruit 75 dB, 1-3/8 po de longueur totale, 9/16 po de taille hexagonale
N° D’ARTICLE MI11750076
N° MFR42008854

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    9/16 po
  • Taille hexagonale
    9/16 po
  • Global Longueur  
    1-3/8 po
  • Largeur totale
    9/16 po
  • Taille du filetage
    1/4 po

Détails

  • Cote de décibels
    75.000 dB
  • Matériel
    Bronze fritté
  • Température maximale
    300 °F
  • Pression de service maximale
    300.00 psi
  • Température minimale
    35 °F
  • Réduction du bruit
    75 dB

Aperçu

Description du fabricant
SILENCIEUX ÉTINCELANT NPT 42008854 1/4 PO