Motion
51326403

Pro-Source
51326403

DI 3/8 po, filetage 3/8 , 25 pi de long, tuyau enroulé en polyuréthane rouge ou bleu et à rangement automatique; 200 psi max., pivot mâle x pivot mâle
N° D’ARTICLE MI11750159
N° MFR51326403
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
51326403

DI 3/8 po, filetage 3/8 , 25 pi de long, tuyau enroulé en polyuréthane rouge ou bleu et à rangement automatique; 200 psi max., pivot mâle x pivot mâle
N° D’ARTICLE MI11750159
N° MFR51326403
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    3/8 po
  • Longueur
    25 pi
  • Diamètre extérieur
    0.5625 po
  • Taille du filetage
    3/8

Détails

  • Couleur
    Rouge ou bleu
  • Type de raccord
    Pivot mâle x Pivot mâle
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Pression de service maximale
    200 psi

Aperçu

Description du fabricant
51326403 3/8"X25'X3/8"NPT POLY TRESSÉ R